AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR0605PANM8 FORC OTTICHE 60X50 1224VDC PNP NO M8 - XUVR0605PANM8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVR0605PANM8 FORC OTTICHE 60X50 1224VDC PNP NO M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione minima dell'oggetto - 10 mm

  • Profondità della forcella - 60 mm

  • Larghezza della forcella - 80 mm

  • Campo di rilevamento nominale - 80 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119040723

Codice prodotto

SNRXUVR0605PANM8

Cod. produttore

XUVR0605PANM8

Produttore

SNR

Dimensione minima dell'oggetto:

10 mm

Profondità della forcella:

60 mm

Larghezza della forcella:

80 mm

Campo di rilevamento nominale:

80 mm

Max. Campo di rilevamento:

80 mm

Corrente max. di uscita:

100 mA

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

1

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

8 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Altri

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

100 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

0.1 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-10...60 °C

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

La forcella ottica monomodale (sistema a sbarramento) OsiSense di Schneider Electric ha una (scatola) rivestimento in alluminio e poliammide verniciato. Ha un passaggio di 50 mm, un'uscita PNP con funzione NA ed è un connettore M8. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questa forcella ottica a sbarramento non regolabile si può montare direttamente su una superficie o staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificata CSA, UL.