SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUVU06M3NSNM8 FORC ULTRASONICA 60X3 1224VDC NPN NO/NC - XUVU06M3NSNM8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480502767
Codice prodotto
SNRXUVU06M3NSNM8
Cod. produttore
XUVU06M3NSNM8
Produttore
SNR
Sensore fotoelettrico etichette forcella 60×3 12-24 Vcc NPN NA/NC connessione M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: Applicativi per imballaggio - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUV - forma del sensore: forcella - sistema di rilevamento: sbarramento - tipo di regolazione: con - larghezza passaggio: 3 mm - profondità passaggio: 69 mm - materiale: metallo - tipo circuito di alimentazione: CC - tipologia di cablaggio: 4 fili - funzione uscita digitale: 1 NO o 1NC programmabile. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....


