SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUX5APANT16 FOTO PROX=2.1M PNP NO - XUX5APANT16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale - 2100 mm
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110170917
Codice prodotto
SNRXUX5APANT16
Cod. produttore
XUX5APANT16
Produttore
SNR
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Campo di rilevamento nominale:
2100 mm
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Larghezza del sensore:
77 mm
Altezza del sensore:
92 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C
Tempo di reazione:
2 ms
Frequenza di commutazione:
250 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce infrarossa


