SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUY474NB4H03M12 XU PER RULL 474MM 4 FASCI M12 DEP - XUY474NB4H03M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione - DC
Corrente max. di uscita - 100 mA
Corrente a vuoto - 35 mA
Frequenza di commutazione - 500 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3389119623018
Codice prodotto
SNRXUY474NB4H03M12
Cod. produttore
XUY474NB4H03M12
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Corrente max. di uscita:
100 mA
Corrente a vuoto:
35 mA
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Tipo di uscita di commutazione:
NPN / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Programmabile / configurabile
Procedura di impostazione:
Altri
Metodo di misurazione per il rilevamento del colore:
Attivo con sorgente luminosa a tre colori
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale della superficie ottica:
Altri
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Materiale delle fibre ottiche:
Plastica
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Larghezza del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
0 mm
Lunghezza del sensore:
474 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Area del punto luminoso:
0 mm²
Distanza nominale di scansione:
100 mm
Con funzione di oscuramento:
sì
Con connessione in fibra ottica:
no
Con ottica intercambiabile:
no
Con funzione timer:
no
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Numero AWG:
0
Grado di protezione (IP):
IP50