AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYFANEP40005 FOTO FORCELLA 42X5MM AUTOAPP - XUYFANEP40005

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUYFANEP40005 FOTO FORCELLA 42X5MM AUTOAPP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione minima dell'oggetto - 0 mm

  • Profondità della forcella - 42 mm

  • Larghezza della forcella - 0 mm

  • Campo di rilevamento nominale - 5 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119006415

Codice prodotto

SNRXUYFANEP40005

Cod. produttore

XUYFANEP40005

Produttore

SNR

Dimensione minima dell'oggetto:

0 mm

Profondità della forcella:

42 mm

Larghezza della forcella:

0 mm

Campo di rilevamento nominale:

5 mm

Max. Campo di rilevamento:

5 mm

Corrente max. di uscita:

0 mA

Con funzione timer:

no

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Procedura di impostazione:

Altri

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 0

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Versione speciale

Larghezza del sensore:

5 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

0 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale (del corpo):

Metallo

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Min. distanza del riflettore:

0 mm

Tempo di reazione:

0 ms

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

0 m

Frequenza di commutazione:

10000 Hz

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

1

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

0 V

Tipo di tensione:

DC

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Classe di protezione del laser:

Nessuno

Lunghezza d'onda del sensore:

0 nm

Tipo di luce:

Altri

Area del punto luminoso:

0 mm²

Numero AWG:

0

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Con blocco di ravvio:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Sensore fotoelettrico, forcella, apprendimento, 5×42mm, 12-24 Vcc, M8. gamma prodotto: OsiSense XU - nome gamma: applicazione - tipo di sensore elettronico: sensore fotoelettrico - nome del sensore: XUY - sistema di rilevamento: sbarramento - larghezza passaggio: 5 mm - profondità passaggio: 42 mm - materiale: metallo/plastica - tipologia di cablaggio: 4 fili. Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc....