SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX7F1A2PAL01M12 PROX ULTRA. PIATTO 100MM - XX7F1A2PAL01M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110704167
Codice prodotto
SNRXX7F1A2PAL01M12
Cod. produttore
XX7F1A2PAL01M12
Produttore
SNR
Il sensore a ultrasuoni piatto OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola ULTEM, una distanza di rilevamento di 0,10 m, uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore ultrasonico a parallelepipedo piatto per scopi generici può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie 2 punti di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.