AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX7V1A1PAM12 PROX ULTRA. PIA/CIL 500MM - XX7V1A1PAM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX7V1A1PAM12 PROX ULTRA. PIA/CIL 500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110704204

Codice prodotto

SNRXX7V1A1PAM12

Cod. produttore

XX7V1A1PAM12

Produttore

SNR

Il sensore ultrasonico piatto OsiSense (sistema Diffuse) di Telemacanique Sensors ha una scatola VALOX. Ha una distanza di rilevamento di 0,5 m (regolabile tramite la modalità Teach), uscita PNP con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore ultrasonico a parallelepipedo per scopi generici, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla sua filettatura cilindrica e a 2 dadi di fissaggio ed è conforme allo standard IEC 60947-5-2.