AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX8D1A1PAM12 PROX ULTRA 80X80 1M NO PNP - XX8D1A1PAM12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX8D1A1PAM12 PROX ULTRA 80X80 1M NO PNP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Campo di misura (distanza) - 100...1000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119029957

Codice prodotto

SNRXX8D1A1PAM12

Cod. produttore

XX8D1A1PAM12

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Campo di misura (distanza):

100...1000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di uscita analogica:

Altri

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Zona cieca:

100 mm

Larghezza del sensore:

83 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

34 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Distanza regolabile:

100...1000 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Standard per interfacce:

Altri

Corrente a vuoto:

60 mA

Scostamento di linearità relativo:

0 %

Corrente max. di uscita:

100 mA

Precisione di ripetibilità relativa:

0.9 %

Frequenza di commutazione:

70 Hz

Tipo di tensione:

DC

Sincronizzazione possibile:

no

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Numero AWG:

0

Sensore ultrasonico 80x80, Sn 1m, NA, connettore M12. gamma prodotto: OsiSense XX - tipo di sensore: sensore ultrasonico - nome gamma: utilizzo generico - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 4 fili - angolo del fascio: 7 °. Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc....