AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A2A1M12 M30 24V SN=2M0 10V M12 - XX930A2A1M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXX930A2A1M12 M30 24V SN=2M0 10V M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 120...2000 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tensione di alimentazione - 15...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119052276

Codice prodotto

SNRXX930A2A1M12

Cod. produttore

XX930A2A1M12

Produttore

SNR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

120...2000 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

15...24 V

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Zona cieca:

120 mm

Larghezza del sensore:

35 mm

Altezza del sensore:

35 mm

Lunghezza del sensore:

85 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Distanza regolabile:

120...2000 mm

Procedura di impostazione:

Teach-in (autoapprendimento)

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Standard per interfacce:

Analogico

Corrente a vuoto:

80 mA

Scostamento di linearità relativo:

0 %

Corrente max. di uscita:

0 mA

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Precisione di ripetibilità relativa:

0.9 %

Frequenza di commutazione:

0 Hz

Tipo di tensione:

DC

Sincronizzazione possibile:

no

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Numero AWG:

0

Barriera a ultrasuoni a tasteggio Schneider Electric tipo/modello M30 24V SN 2M0 10V M12