SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE1C290 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE1C290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 90 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110699876
Codice prodotto
SNRXY2CE1C290
Cod. produttore
XY2CE1C290
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
90 m
Grado di protezione (IP):
IP65
INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..