SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A450 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2A450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 50 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110318654
Codice prodotto
SNRXY2CE2A450
Cod. produttore
XY2CE2A450
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
50 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore a fune arr.emerg. lato SX, 1 NC+1 NA, puls.di sblocco a chiave. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..