SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2C250TK INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CE2C250TK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 0 m
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
3389110959383
Codice prodotto
SNRXY2CE2C250TK
Cod. produttore
XY2CE2C250TK
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
0 m
Grado di protezione (IP):
IP66
INTERRUTTORE A FUNE 300 VCA 10A XY2CE. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CE - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni: ..


