AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13170

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13170 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118210226

Codice prodotto

SNRXY2CH13170

Cod. produttore

XY2CH13170

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

30 m

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore a fune di arresto di emergenza XY2CH, 2 NC, pulsante a incasso. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CH - categoria di sovratensione: classe I conforme a EN/IEC 61140, classe I conforme a NF C 20-030. Benefici: .. Applicazioni:..