SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CH13470 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO - XY2CH13470

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 15 m
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110619409
Codice prodotto
SNRXY2CH13470
Cod. produttore
XY2CH13470
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
15 m
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante a chiave • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a destra o sinistra