SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC12FDM40B CONNETTORE CON MORSETTI - XZCC12FDM40B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Diametro del connettore - 12 mm
Dimensioni filettatura M - 12
Numero di contatti dati - 4
Per diametro esterno cavo - 7...7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110806076
Codice prodotto
SNRXZCC12FDM40B
Cod. produttore
XZCC12FDM40B
Produttore
SNR
Tipo di contatto:
Puntale
Diametro del connettore:
12 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
4
Per diametro esterno cavo:
7...7 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
3 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
125 V
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0...75 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0...75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0...75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Nessuno
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67K
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no