SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1164L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP1164L2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Lunghezza del cavo - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110763102
Codice prodotto
SNRXZCP1164L2
Cod. produttore
XZCP1164L2
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Lunghezza del cavo:
2 m
Connettore femmina, M12, 5 pin, diritto, precablato, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazionichiare per la regolazione o l'esecuzione degli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....


