SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1264L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT. - XZCP1264L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Lunghezza del cavo - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110763157
Codice prodotto
SNRXZCP1264L10
Cod. produttore
XZCP1264L10
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-35...90 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
36 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm


