AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1865L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP1865L2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1865L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110763461

Codice prodotto

SNRXZCP1865L2

Cod. produttore

XZCP1865L2

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Lunghezza del cavo:

2 m

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-31...194 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

23...194 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

250 V

pre-wired connectors XZ - straight female - 7/8"- 5 pins - cable PUR 2m. Categoria accessori : Accessori di cablaggio. Tipo di accessori : Connettori pre-cablati. Nomi serie : Scopi generali. Collegamento elettrico : Connettore dritto femmina 1/2"20 UNF 3 pin. LED di stato : Senza. Lunghezza cavo : 2 m. Composizione cavi : 3 x 0,34 mm². [Ue] tensione di esercizio nominale : 250 V AC, 300 V DC