AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP53P12L5 CAVO M12 - 8 PINS - 5M - PUR - 90° - XZCP53P12L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP53P12L5 CAVO M12 - 8 PINS - 5M - PUR - 90°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119634984

Codice prodotto

SNRXZCP53P12L5

Cod. produttore

XZCP53P12L5

Produttore

SNR

Numero di poli:

8

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Grigio

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

2 A

Tensione nominale:

30 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altri

Connettore precablato XZ - femmina - M12 - 8 pins - cavo PUR 5m