SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCR1111064D3 DRITTO M12 FEM/FEM CON 3M 5 POLI - XZCR1111064D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
3389119620536
Codice prodotto
SNRXZCR1111064D3
Cod. produttore
XZCR1111064D3
Produttore
SNR
Numero di poli:
5
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Lunghezza del cavo:
3 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Altri
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Corrente nominale In:
0 A
Tensione nominale:
0 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm


