AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD4 CORPO PER FINECORSA - ZC2JD4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZC2JD4 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 42 mm

  • Altezza del sensore - 81 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti NO - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110325447

Codice prodotto

SNRZC2JD4

Cod. produttore

ZC2JD4

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

42 mm

Altezza del sensore:

81 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella

Corpo finecorsa ZC2J, Senza display, 2 C/O, Plug-in, Metallo (-25..70°C). gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZC2J - tipo di corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XC2J - testa associata: ZC2JE04, ZC2JE06, ZC2JE07, ZC2JE81, ZC2JE82, ZC2JE83, ZC2JE84, ZC2JE85 - tipo e composizione contatti: 2 OC - numero di fasi: 2 3 posizioni, 2 sequenziale - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: .. Applicazioni: ..