AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ6 CORPO PER FINECORSA - ZCKJ6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ6 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 44 mm

  • Altezza del sensore - 107 mm

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110355659

Codice prodotto

SNRZCKJ6

Cod. produttore

ZCKJ6

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

44 mm

Altezza del sensore:

107 mm

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Corpo finecorsa ZCKJ, fisso, senza display, 1 NC+1 NA, apert.lenta, Pg13. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo int di fine corsa - nome abbreviato: ZCKJ - tipo di corpo: fisso - compatibilità prodotto: XCKJ - testa associata: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....