AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKY091 AZIONATORE - ZCKY091

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKY091 AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Asta con molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110599732

Codice prodotto

SNRZCKY091

Cod. produttore

ZCKY091

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Asta con molla

CHIAVE ATTUATORE XCK. tipo di corpo del finecorsa: corpo fisso - nome abbreviato: XCS-L. Benefici: Una delle gamme più complete di interruttori di sicurezza industriali disponibili sul mercato. Risparmio di tempo grazie all'installazione di un innovativosistema magnetico codificato nella centralina. Aumento della produttività grazie al terzo contatto dedicato alla diagnostica.... Applicazioni: Tutte le macchine pericolose di qualsiasi settore sono interessate dal problema della sicurezza: applicazioni di confezionamento, movimentazione, robotica, macchine utensili, presse, settore automobilistico....