SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD21L08R12 CORPO MIN 1NO1NC CAVO+M12 - ZCMD21L08R12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 16 mm
Altezza del sensore - 50 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110299151
Codice prodotto
SNRZCMD21L08R12
Cod. produttore
ZCMD21L08R12
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
16 mm
Altezza del sensore:
50 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
sì
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Verniciato
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C