SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCY48 LEVA ROT ACC PIEG VARIAB - ZCY48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Confezione
1 PZ
EAN
3389110191998
Codice prodotto
SNRZCY48
Cod. produttore
ZCY48
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Leva per finecorsa ZCKD, Leva a rotella in metallo piegh., lung. var.. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: leva interr di fine corsa - nome abbreviato: ZCY - compatibilità prodotto: XCKD, XCKP, XCKT,XCMD - testa associata: ZCE01, ZCE05 - movimento testa operativa: girevole - tipo di avvicinamento: avvicinamento laterale. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina....Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....


