ZECA - ZEC3507 AVVOLGICAVO 4 UNIVER.S/CAVO - 3507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cavo in dotazione - Senza cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Avvolgimento automatico - no
Con telaio di supporto - sì
Numero di prese multistandard universali - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8001024868012
Codice prodotto
ZEC3507
Cod. produttore
3507
Produttore
ZEC
Cavo in dotazione:
Senza cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese multistandard universali:
4
Avvolgicavo manuale serie 3500, versione con 4 prese universali 10/16 A 2P+T Schuko, senza cavo • Corpo interno in materia plastica per la massima sicurezza • Flange in lamiera zincata • Cavalletto in tubo di acciaio, verniciato a fuoco • Freno bloccaggio bobina. Tutti i modelli sono marchiati CE, ad eccezione dei modelli forniti incompleti (senza prese e/o senza cavo), dove la marchiatura “CE” è a carico di chi li completa o di chi li mette in servizio.