ZECA - ZEC5823/XF AVVOLGICAVO MT.8+1,5 - 4G1,5 - 5823/XF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di conduttori - 4
Lunghezza del cavo - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8001021757456
Codice prodotto
ZEC5823/XF
Cod. produttore
5823/XF
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di conduttori:
4
Lunghezza del cavo:
8 m
Con protezione termica:
no
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42
Con arresto:
sì


