ZECA - ZEC6185/PRC RNF AVV.20A M.12+2-3G2,5 H07RN-F - 6185/PRC RNF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 2.5 mm²
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - Altri
Numero di prese CEE - 0
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449073052432
Codice prodotto
ZEC6185/PRC RNF
Cod. produttore
6185/PRC RNF
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
Altri
Numero di prese CEE:
0
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
14 m
Avvolgimento automatico:
sì
Con protezione termica:
no
Con telaio di supporto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP42


