AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZEC9004 AVVOLGICAVO MINI MT.5+1-3G1,5 - 9004

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021493323

Codice prodotto

ZEC9004

Cod. produttore

9004

Produttore

ZEC

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

3

Lunghezza del cavo:

5 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP42

Con arresto:

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Colore:

Nero

Avvolgicavo industriale Serie 9000 - • Dimensioni ridotte. • Struttura esterna in materia plastica antiurto. • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50 cm. Il dispositivo di arresto è facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantemente in trazione. • Temperatura ambiente di utilizzo: -5°C/+50°C. • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole. • Grado di protezione IP42. • Doppio contatto di terra. • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV. • Forniti senza spezzone lato alimentazione.