AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH988320533 Bocchetta CLD 2 x 75 Dim. 395 x 118 x 11

copiacopia
ZEHNDER GROUP ITALIA - ZEH988320533 Bocchetta CLD 2 x 75 Dim. 395 x 118 x 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074430666

Codice prodotto

ZEH988320533

Cod. produttore

988320533

Produttore

ZEH

Bocchetta per mandata e ripresa ad attacco multiplo, per il collegamento di due o tre ComfoTube DN 75/DN90, con codolo di collegamento e staffa a "U"brevettata per innesto del ComfoTube tramite apposito o-ring di tenuta. Bocchetta in materiale sinteticorinforzato, rigido e resistente agli urti, per massimizzare la facilità di installazione evitando deformazioni. Consente il facile alloggiamento di filtro e griglia di finitura di design per CLD attacco multiplo