ZOTUP SRL - ZOT106001 ZU SC-M T - 106001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore
Numero di sensori - 1
Corrente misurabile - 100...100000 kA
Numero massimo di record di dati memorizzabili - 999999
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
7449078075207
Codice prodotto
ZOT106001
Cod. produttore
106001
Produttore
ZOT
Modello:
Sensore
Numero di sensori:
1
Corrente misurabile:
100...100000 kA
Numero massimo di record di dati memorizzabili:
999999
Grado di protezione (IP):
IP67
Connessione LAN:
no
Funzionamento tramite interfaccia web:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-40...55 °C
Max altezza di montaggio:
2 m