ZOTUP SRL - ZOT120403 ZU MV 3.2 - 120403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza schermo
Tensione continuativa AC - 2.4 kV
Tensione nominale AC - 3 kV
Applicazione - Ambienti interni ed esterni
Distanza del dispersore - 143 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070828252
Codice prodotto
ZOT120403
Cod. produttore
120403
Produttore
ZOT
Modello:
Senza schermo
Tensione continuativa AC:
2.4 kV
Tensione nominale AC:
3 kV
Applicazione:
Ambienti interni ed esterni
Distanza del dispersore:
143 mm
Altezza:
92 mm
ZU HV 3.2 e uno scaricatore HV Tensione 3 kV. ZU HV e uno scaricatore per media/alta tensione per la protezione di trasformatori, interruttori inscatolati e linee di trasmissione dalle sovratensioni atmosferiche e di commutazione, ideale per applicazioniall'interno o all'esterno e dove sono attesi elevati livelli di inquinamento. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- L?installazione di questi scaricatori sul lato media/alta tensione semplifica la selezione degli SPD sul lato di bassa tensione (in sistemi TN o TT) i quali sono applicati per la protezione contro i transienti provenineti dalla linea;- In conformita con la norma IEC/EN 60099-4; - Rappresentano lo stato dell'arte degli scaricotori all'ossido di zinco senza spinterometro e con gli isolatori in gomma silicone;- Dimensioni e volumi dello scaricatore sono in funzione del minimo praticabile per ogni tensione nominale;- L'isolatore dello scaricatore e caratterizzato dall'assenza di linee di connessione;- La costruzione e ilprocesso produttivo prevengono la formazione di scariche parziali;- Sigillato con cappellotti di alluminio e terminato con morsetti, viti, rondelle in acciaio inox.


