AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT200025 L 2/20 230 3+1 (SPD TIPO 2) - 200025

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT200025 L 2/20 230 3+1 (SPD TIPO 2)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.6 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075030223

Codice prodotto

ZOT200025

Cod. produttore

200025

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.6 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

40 mm²

Livello di protezione L-N:

1.45 kV

Livello di protezione N-PE:

1.6 kV

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

L 2/20 230 3+1 SPD Tipo 2 In 20 kA TT. Scaricatore di sovratensioni assemblato con tre SPD a limitazione e uno a commutazione, pronto per l'installazione, fornisce quattro modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), in circuiti trifase con neutro a 230/400 V in sistemi TT dove e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1) secondoHD 60364-5-534. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:- Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);- Tenuta alla corrente di corto circuito di 50 kA eff. con fusibile di protezione massimo;- E' un SPD NFC No Follow Current? perche impedisce la circolazione della corrente seguente di rete dopo l'intervento.