AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT207100 L 7/30 230 ff - 207100

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT207100 L 7/30 230 ff

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 8 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079670005

Codice prodotto

ZOT207100

Cod. produttore

207100

Produttore

ZOT

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

8 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Dimensione / Misura:

1 modulo

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 7/30 230 ff e uno scaricatore di sovratensioni a limitazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto BT, per esempio nei quadri generali (QGBT), in sistemi TN o TT in abbinamento ai modelli N-PE I 100, I 52 con tipo di connessione CT2 (3+1 o 1+1) secondo HD 60364-5-534. E' utilizzato anche a protezione di turbine eoliche.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V);Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.