ZOTUP SRL - ZOT207104 L 7/30 400 ff - 207104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA
Tensione nominale AC - 400 V
Tensione massima continuativa AC - 460 V
Livello di protezione - 2.15 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8001022674677
Codice prodotto
ZOT207104
Cod. produttore
207104
Produttore
ZOT
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
7 kA
Tensione nominale AC:
400 V
Tensione massima continuativa AC:
460 V
Livello di protezione:
2.15 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-PE:
2.15 kV
Livello di protezione N-PE:
2.15 kV
Dimensione / Misura:
1 modulo
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


