AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT207137 L 7/30 750 ff 3 - 207137

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT207137 L 7/30 750 ff 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 5 kA

  • Tensione nominale AC - 554 V

  • Tensione massima continuativa AC - 750 V

  • Livello di protezione - 2.85 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074930180

Codice prodotto

ZOT207137

Cod. produttore

207137

Produttore

ZOT

Numero di poli:

3

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

5 kA

Tensione nominale AC:

554 V

Tensione massima continuativa AC:

750 V

Livello di protezione:

2.85 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

Configurazione di rete TN-C:

Configurazione di rete TN-C-S:

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-PE:

2.85 kV

Livello di protezione N-PE:

2.85 kV

Dimensione / Misura:

3 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 7/30 750 ff 3 e uno scaricatore di sovratensioni tripolare assemblato, a limitazione, fornisce sei modi di protezione. Tipicamente installato all'origine dell'impianto per esempio in quadri di distribuzione principale su circuiti trifase di sistemi TN.Utilizzato anche in impianti con turbine eoliche.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff (per UN 230/400 V);Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.