AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT208300 I 100 N-PE - 208300

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT208300 I 100 N-PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 255 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054890320870

Codice prodotto

ZOT208300

Cod. produttore

208300

Produttore

ZOT

Numero di poli:

1

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

100 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

255 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0.1 kA

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

I 100 N-PE e uno scaricatore di sovratensioni a commutazione che fornisce un modo di protezione. Tipicamente installato in sistemi TT tra il conduttore di neutro N e la terra di protezione PE, dove e richiesta la connessione tipo CT2 (3+1 o 1+1) secondo la norma HD 60364-5-534.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 1 e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);I 100 N-PE e un SPD basato su tubo a scarica di gas (GDT) per la protezione di installazioni BT contro gli effetti delle scariche dirette e indirette;Capacita di scarica all'impulso 100 kA 10/350 ?s;Corrente nominale di scarica di 100 kA 8/20 ?s;La custodia speciale consente di soddifare la classificazione ?Pollution Degree 3?.E associabile agli scaricatori tipo IA 25 e L 25/100.