AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT209310 ILF 2P 8 DIN

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT209310 ILF 2P 8 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Corrente nominale di carico - 10 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075690670

Codice prodotto

ZOT209310

Cod. produttore

209310

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

230 V

Corrente nominale di carico:

10 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

1.5 kV

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

6 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

4 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

ILF 2P 10 DIN e un SPD con tre modi di protezione, per la protezione da scariche indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi monofase tipo TN e TT in prossimita di apparecchiature o macchinari, particolarmente in ambienti di automazione industriale.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova III secondo IEC 61643-11 Ed. 1 (2011-03) e Tipo 3 secondo EN 61643?11 (2012-10);Protegge apparecchiatureelettroniche (PLC, Quadri per cablaggio strutturato, Computers e Automazione di bordo macchina ecc.) contro sovratensioni dovute a scariche indirette ed altre interferenze;In caso di guasto dell?elemento di protezione dell'SPD, esso viene disconnesso senza interrompere l'alimentazione a valle. Il guasto e indicato tramite un indicatore a due colori e tramite un contatto per la segnalazione remota;Idoneo all'installazione alle interfacce LPZ 2-3 e superiori in accordo con il criterio delle zone di protezione e al coordinamento con altri SPD;A richiesta l?SPD tipo ILF 2P DIN puo essere fornito con diverse tensioni e correnti nominali.