ZOTUP SRL - ZOT210110 L 3/40 PV Y 1000 ff - 210110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 4.3 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079713290
Codice prodotto
ZOT210110
Cod. produttore
210110
Produttore
ZOT
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
4.3 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
1 kA
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
1000 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1000 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Fusible di backup integrato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


