ZOTUP SRL - ZOT214141 L 13/40 230 t ff 3+1 - 214141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 13 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 335 V
Livello di protezione - 1.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8054890321341
Codice prodotto
ZOT214141
Cod. produttore
214141
Produttore
ZOT
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
13 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
335 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


