ZOTUP SRL - ZOT216106 L 13/60 PV Y 600 ff - 216106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 7 kA
Livello di protezione - 2.5 kV
Configurazione di rete DC - sì
Configurazione di rete IT - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076924460
Codice prodotto
ZOT216106
Cod. produttore
216106
Produttore
ZOT
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
7 kA
Livello di protezione:
2.5 kV
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
600 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
600 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
600 V
Livello di protezione (DC+ - DC-):
2.5 kV
Livello di protezione (DC+/DC- - PE):
2.5 kV
Capacità di estinzione corrente susseguente AC:
1 kA
Dimensione / Misura:
4 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
50 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
sì
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20