ZOTUP SRL - ZOT219354 ILF 4P 50 - 219354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 400 V
Corrente nominale di carico - 63 A
Metodo di montaggio - Avvitabile
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 480 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075522735
Codice prodotto
ZOT219354
Cod. produttore
219354
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
400 V
Corrente nominale di carico:
63 A
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
480 V
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
3 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
12 kA
Classe di prova tipo 3:
sì
Livello di protezione L-N:
0.8 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.5 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
10 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
sì


