ZOTUP SRL - ZOT219374 ILF 4P 250 - 219374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 400 V
Corrente nominale di carico - 250 A
Metodo di montaggio - Avvitabile
Livello di protezione - 1 kV
Tensione massima continuativa AC - 570 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449077138903
Codice prodotto
ZOT219374
Cod. produttore
219374
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
400 V
Corrente nominale di carico:
250 A
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Livello di protezione:
1 kV
Tensione massima continuativa AC:
570 V
Numero di poli:
4
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):
25 kA
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):
50 kA
Classe di prova tipo 3:
no
Livello di protezione L-N:
0.9 kV
Livello di protezione L-PE/N-PE:
1.3 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
120 mm²
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Con filtro anti interferenze:
sì