AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT219384 ILF 4P 80 - 219384

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT219384 ILF 4P 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Corrente nominale di carico - 80 A

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074315475

Codice prodotto

ZOT219384

Cod. produttore

219384

Produttore

ZOT

Tensione nominale AC:

400 V

Corrente nominale di carico:

80 A

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Livello di protezione:

1.5 kV

Tensione massima continuativa AC:

480 V

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

3 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE):

12 kA

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

0.8 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.5 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

ILF 4P e un SPD con dieci modi di protezione, per la protezione da scariche indirette con un filtro di rete integrato per disturbi in alta frequenza. Tipicamente installato in sistemi trifase con neutro tipo TN in prossimita di apparecchiature o macchinari, particolarmente in ambienti di automazione industriale.Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova III secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 3 secondo EN 61643-11 (2012-10);Protegge apparecchiature elettroniche (PLC o Computers ecc.) contro sovratensioni dovute a scariche indirette ed altre interferenze;In caso di guasto dell?elemento di protezione dell'SPD, esso viene disconnesso senza interrompere l'alimentazione a valle. Il guasto e indicato tramite un indicatore ottico locale e tramite un contatto per la segnalazione remota;Idoneo all'installazione alle interfacce LPZ 2-3 e superiori in accordo con il criterio delle zone di protezione e al coordinamento con altri SPD.