AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT242190 LLP 2/10 230 ff 1+1

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT242190 LLP 2/10 230 ff 1+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072754764

Codice prodotto

ZOT242190

Cod. produttore

242190

Produttore

ZOT

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Altri

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

Altri

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

50 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

Grado di protezione (IP):

IP54

LLP (LED Lighting Protection) sono sistemi di SPD a limitazione e a commutazione assemblati e pronti per l'installazione, forniscono tre modi di protezione. Tipicamente installati in una custodia di protezione. Forniscono le seguenti caratteristiche e vantaggi:Caratteristiche e vantaggiClassificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);Combinazione di SPD per la protezione dell'illuminazione pubblica a LED controgli effetti delle scariche indirette;Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Facile cablaggio all?interno delle asole alla base dei pali con dimensioni 186x45 mm (diametro minimo del palo 101 mm);Lacustodia speciale consente di soddisfare la classificazione "Pollution Degree 3?.