AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT249596 CP 6 - 249596

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT249596 CP 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo

  • Materiale - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070712865

Codice prodotto

ZOT249596

Cod. produttore

249596

Produttore

ZOT

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento di raccordo

Materiale:

Rame

CP 6 e un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 6 puo essere montato sui terminali di fase / neutro / terra.Caratteristiche e vantaggiCP e un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD. Nel sistema TT puo essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.