ZOTUP SRL - ZOT351075 C 5 - 351075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale DC - 90...90 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Tensione massima continuativa DC - 90 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 2 kA
Livello di protezione filo-terra - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071702834
Codice prodotto
ZOT351075
Cod. produttore
351075
Produttore
ZOT
Tensione nominale DC:
90...90 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Tensione massima continuativa DC:
90 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
2 kA
Livello di protezione filo-terra:
600 V
Frequenza:
0...2150 MHz
Frequenza di taglio:
2150 MHz
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento 1:
Connettore F
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no


