AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT358006 C 6

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT358006 C 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 1...1 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 6 V

  • Corrente nominale di carico - 0.3 A

  • Livello di protezione filo-terra - 22 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070934519

Codice prodotto

ZOT358006

Cod. produttore

358006

Produttore

ZOT

Tensione nominale DC:

1...1 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

1 kA

Tensione massima continuativa DC:

6 V

Corrente nominale di carico:

0.3 A

Livello di protezione filo-terra:

22 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento 1:

BNC, 75 Ohm

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

C 6 e un limitatore di sovratensioni SPD. Tipicamente installato per la protezione di circuiti TVCC da sovratensioni. E installato su ogni linea sia vicino al concentratore sia vicino ad ogni telecamera.Caratteristiche e vantaggiParticolarmente raccomandato quando i cavi coassiali (cavi dall?antenna al centralino o il cavo montante dalla TV al centralino) hanno uno sviluppo superiore a 40 metri;Facilita di installazione e di collegamento a terra tramite il bullone M 5;E idoneo all'installazioneall'interfaccia 0B -2 in accordo con il criterio delle zone di protezione da fulmine LPZ.N.B.: E importante completare la protezione del concentratore installando sul circuito d'alimentazione una protezione adeguata quale ad esempio ILF 2P (Cod. 209 310). Nel caso di telecamere installare sul circuito d?alimentazione la protezione tipo IL 1/3 2P (Cod. 241 001) direttamente sui morsetti d?ingresso del trasformatore di alimentazione.