AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51511261 MS/92 63/100A GIUNTO FLESSIBILE - 51511261

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51511261 MS/92 63/100A GIUNTO FLESSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 100 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033777017096

Codice prodotto

ZUC51511261

Cod. produttore

51511261

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

100 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

600 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

0

Flessibile:

Larghezza:

39 mm

Altezza:

97 mm

Giunto flessibile per il cambio del percorso per elementi rettilinei MS63 e MS100 - In=63/100A - IP55