BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC51521151 MS 160A ALIMENTAZ.INTERMEDIA IP55 - 51521151

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Numero di poli - 3
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
5152115100009
Codice prodotto
ZUC51521151
Cod. produttore
51521151
Produttore
BTI
Punto di alimentazione:
Centro
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Numero di poli:
3
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
120 mm
Colore:
Grigio
Lunghezza:
946 mm
Altezza:
200 mm